曜日別特売
67 塩ビスリーブ用水返板 ACE(エース) 33619677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

67 塩ビスリーブ用水返板 ACE(エース) 33619677
67 塩ビスリーブ用水返板 ACE(エース) 33619677

塩ビスリーブ用水返板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプVU65(内径67×外径76)
内容量1個注文コード33619677品番67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66
材質ABSグレー質量(g)3寸法A(mm)57寸法B(mm)16寸法C(mm)15適合パイプVU65(内径67×外径76)
注意
※適用パイプにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619704
2018-02-10
用途: 住宅の通気パイプに使用いています
建設業・工事業

現場が進む中、注文して早く送ってくれるので助かっています。
これからも利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする