SPF-20T ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619914 SPF-20T ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619914 SPF-20T ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619914 SPF-20T ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619914

ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上SUS304/ヘアーライン 注文コード33619914 品番SPF-20T
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
この商品は材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。
棚柱への取り付け時に「カチッ」とクリック感が得られ、取り付けが確実に行えます。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
ヘアライン仕上は、保護テープ付と、現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上SUS304/ヘアーライン 耐荷重N(kgf)785(80) 用途木板棚用 仕様保護テープなし シルバー 質量(g)7 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699997
2023-05-06
用途:
棚板保持

既存の家具の棚板を増設するために購入。ホームセンターよりも安くて助かります。

対象商品:
10699997
2023-01-20
用途:
木製家具
co.tetsu 様

他の製品と比べて出っぱりが少なく
とても良いと思います。

一個づつ丁寧に梱包されている為、袋を開けて保護シールを剥がすのにかなり時間を要しました。

あらかじめ準備が必要です^_^

2022-12-08
用途:
新築の複数箇所の棚
建設業・工事業

物はとても使いやすいと思います。
保護シートありと無しがあるのを気づかずに注文してしまい、100個以上個包装から出し、保護シートをはがし(しかもキレイに取れない)の手間と時間がもったいなかった。
保護シートあり、なしをもう少しわかりやすく表示してくれると良かったなぁと思います。

対象商品:
10699997
2022-03-18
用途:
新築住宅の下駄箱棚受
運輸・通信業

新築住宅の下駄箱の棚板受使用で同サイズの物を探していたらこの商品がモノタロウさんでヒットしました。価格がとっても安く大満足です。収納スペースもまだまだ有るのでまた注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10699997
2022-05-19
用途:
シンプル!
製造業

値段の割にしっかりしていて安定感もいいです。
他の買うのが怖いので、できればこれをまた頼みたいです。

対象商品:
33619914
2019-07-01
用途:
棚板の受け
製造業

板金物ですが、精度が良い。50個、柱のスロットに入れましたが、全て遊びが殆ど無い状態ですんなり入ったのには驚きました。

対象商品:
10699997
2019-03-22
用途:
棚板を乗せる
その他業種

同じメーカの棚柱SBP-1820に取り付けていますが、意外と外れやすい。斜めになっていないので棚下空間が最大に活かせるのはいい。しかし棚板を乗せようとした時、ちょっとでもさわると落ちてしまう。もう少しパチッと留まるといいのだが!

2人が参考にしています
対象商品:
10699997
2018-08-21
用途:
棚をDIY

製品はしっかりしていて良い品物でした。
一つ一つ丁寧に養生されており傷もありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする