SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 33619923 SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 33619923 SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 33619923 SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 33619923 SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 33619923

棚ズレ防止金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33619923 品番SPF-20A
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。

材質ポリエチレン 用途木板棚用 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
注意
本棚受を取り付けた棚柱の中心から棚板先端までの距離は19 mmから30 mmに対応します。
棚板1枚あたり2ヶご注文ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619923
2022-05-19
用途:
見た目も機能も良い
製造業

ちゃんと板を固定してくれています。
取付も簡単で、シンプルでコスパも良いと思います。

対象商品:
33619923
2016-04-14
用途:
棚のずれ防止の為
建設業・工事業

価格も品質も満足です。発送も早くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする