ステンレス棚柱 SM型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33619932 品番 SM-2600
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製で耐久性抜群です。
棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。

材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー 質量(g)325 寸法A(mm)2600 寸法B(mm)2535 寸法C(mm)2520 トラスコ品番481-1364 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類棚柱 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)588|883

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139282
2019-07-05
用途:
クローゼットの作り付け棚用

スガツネ製品は良い印象が多いので試してみました。結果は精度・品質共に満足できるものとなりました。 同じタイプのモノタロウブランドのものも使用していますが、特に棚受けパーツの取付精度に差があると思います。 きちっと組みたいならスガツネ製、コスト重視ならモノタロウという使い分けで良いと思います。

対象商品:
35139282
2019-03-23
用途:
家具の制作
サービス業

目印の番号があり、使いやすい。また、他の同じような製品にくらべて作りがしっかりした製品です。ほかの安い製品は、強度に問題があるようにおもわれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする