ステンレス鋼製棚柱 SPH型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33619941 品番SPH-2520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。
実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。

寸法A(mm)2524 質量(g)330 取付穴数15 用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03396672
2021-10-30
用途:
物入内の棚用に使用する
株式会社塚越建設 様 (建設業・工事業)

後付けできるので使い勝手が良い。本数が少量(4本程度)にしていただくと ロスがない。

対象商品:
03396672
2019-12-02
用途:
飾り棚に使用しました。
有限会社上田工務店 様 (建設業・工事業)

様々な場所に、自由な高さに棚の設置が出来て便利です。

対象商品:
10699832
2014-04-01
用途:
キッチン下の棚造作

1本を4分割して使いましたが、若干フックの位置が変わるため棚柱の取り付け位置も変わってしまいました。
イレギュラーな使用方法でしたが重宝しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする