256S-WH 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619975 256S-WH 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619975 256S-WH 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33619975

棚受

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33619975 品番 256S-WH
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。
棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。

材質 材質/仕上スチール/粉体焼付塗装 耐荷重(kg)44(4個使い) 用途木板棚用 ホワイト 質量(g)9 種類棚受 仕上粉体焼付塗装/ホワイト 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱の隙間は、1 mm以下にしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619975
2017-11-13
用途:
自宅の棚板の追加用
サービス業

自宅マンションの作り付け棚の板を追加するため購入しました。既に取り付けられている棚受けと同じものか不安がありましたが、問題なく使用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする