AP-FB20 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33620036 AP-FB20 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33620036 AP-FB20 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33620036 AP-FB20 棚受 LAMP(スガツネ工業) 33620036

棚受

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33620036 品番 AP-FB20
参考基準価格(税別)¥38 販売価格(税込) ¥39
販売価格(税別)
35

アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
ブロンズが新しく加わりました。

オプション
棚受キャップ AP-FC20型
棚ズレ防止棚受 AP-FA20型
角度調整機能付棚受 AP-FK20
棚ダボ AP-FK20C
耐荷重(kg)45(4個使い) 仕上光沢バレル研磨 用途木板棚用 トラスコ品番376-9631 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上SUS430/光沢バレル研磨 シルバー 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
ブラックとホワイトは傷が付きやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33620036
2026-01-10
用途:
棚受けの紛失により購入
サービス業

近くのホームセンターにも無く、検索して購入。ぴったりでした。今後も棚の増設にも使います。

2024-11-26
用途:
棚受の紛失により購入
製造業

失くした棚受の設置で元通りに使えて満足しています。

対象商品:
33620036
2023-02-17
用途:
家の自在棚の増設用に。
教育・研究機関

家の自在棚で使っているのがスガツネ製のものだったので増設や予備として購入しました。問題なく使えています。

対象商品:
33620036
2022-08-09
用途:
自宅の棚に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。棚板を固定できるタイプもあるといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33620036
2021-11-13
用途:
棚受けに使っています。
有限会社 石宏塗装 様

趣味の陳列・整理等(CD・日曜品)に使っています。安く重宝しています。

対象商品:
33620036
2021-06-08
用途:
棚板設置の時
サービス業

こんなに小さなフックで、棚板支えられるのかとおもいましたが、本をどっさり置いても大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55508636
2021-06-19
用途:
可動棚の棚受け

製品は一流メーカの一流品です。コンパクトでも耐荷重あります。ただ、個包装なので80個以上の注文時は開封が面倒です。4の倍数で20個、40個単位の販売を切望します。★

対象商品:
33620036
2021-06-02
用途:
棚受け

強度もあり簡単取り付けできるのでおすすめします。★

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする