画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC48 厚さ(mm)32 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.71/(PWM:100%)2.45 注文コード33621097 品番9GA0848P2S001
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は入力電圧・厚さ・最大風量など84種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.71/(PWM:100%)2.45 音圧レベル(dB)(PWM:0%)24/(PWM:100%)57 最大静圧(Pa)(PWM:0%)30/(PWM:100%)360 サイズ(mm)80×80 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)9700 特性低消費電力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする