画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6 注文コード33625184 品番9WG5748H5D001
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最大風量など4種類から選べます 他の種類を見る
種類DCファン サイズ(mm)Φ172×150 厚さ(mm)51 入力電圧(V)DC48 最大静圧(Pa)(PWM:0%)75.1/(PWM:100%)770 最大風量(m3/min)(PWM:0%)3.59/(PWM:100%)11.6 音圧レベル(dB)(PWM:0%)40/(PWM:100%)71 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする