SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33628517 品番 DB14S281D
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A)1 許容スラスト荷重(N)3 モータ長(mm)32 許容ラジアル荷重(N)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする