山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33628526
品番
DB14S285D
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A)
1
許容スラスト荷重(N)
3
モータ長(mm)
51.5
許容ラジアル荷重(N)
49