山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33628553
品番
DB16H713D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A)
2
許容スラスト荷重(N)
15
モータ長(mm)
53.8
許容ラジアル荷重(N)
71