SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33628569 品番DB16H716D
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A)2 許容スラスト荷重(N)15 モータ長(mm)75.8 許容ラジアル荷重(N)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする