山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33628605
品番
DB16S141D
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A)
2
許容スラスト荷重(N)
10
モータ長(mm)
33
許容ラジアル荷重(N)
30