SANYO UPS

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力容量(VA)0.75k 定格出力容量(kW)0.525 仕様インタフェース:RS-232C、接点出力(オプションカードインタフェース)LAN(オプションカードインタフェース) 注文コード33629287 品番E11A751B021TWUJ
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格出力容量・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様インタフェース:RS-232C、接点出力(オプションカードインタフェース)LAN(オプションカードインタフェース) 質量(kg)14 種類小形制御弁式鉛蓄電池 奥行(mm)- 規格UL規格・CE/UKCAマーキング適合 定格電圧(V)100/110/115/120 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 運転方式ハイブリッド方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×350×250 入力プラグNEMA 5-15P 相数単相 動作環境周囲温度:0〜40℃、相対湿度:20〜90%(結露なきこと) 定格出力容量(VA)0.75k 過電流保護ブレーカ保護 バックアップ時間6分 保管環境周囲温度:-15〜50℃、相対湿度:20〜90%(結露なきこと) 負荷力率0.7(遅れ) 適合バッテリー自動 定格出力容量(kW)0.525 線数2線 出力コンセントNEMA 5-15R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする