山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
30
注文コード
33629664
品番
FAF521D-GX30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
減速比
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
30
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
五相
サイズ(mm)
□28