画像準備中

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 減速比50 注文コード33629759 品番FAF521S-GX50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は減速比16種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 サイズ(mm)□28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする