画像準備中

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比7.2 注文コード33629847 品番FAF541D-CX7.2
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は減速比10種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 サイズ(mm)□42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする