山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33629899
品番
FAF542S-XB
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
五相
サイズ(mm)
□42
最大静止トルク(N・m)
0.185以上