SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33632166 品番 PBDM284-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
タイプType M 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 許容スラスト荷重(N)9.8 モータ長(mm)117.1 許容ラジアル荷重(N)33 モデル電磁ブレーキ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする