山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33632184
品番
PBDM603-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
タイプ
Type M
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
許容スラスト荷重(N)
14.7
モータ長(mm)
113.6
許容ラジアル荷重(N)
167
モデル
電磁ブレーキ付モデル