山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33632315
品番
PBM282FCE20
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥54,868
販売価格(税別)
¥
49,880
バスケットに入れる
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
許容スラスト荷重(N)
9.8
モータ長(mm)
97.8
許容ラジアル荷重(N)
33
モデル
電磁ブレーキ付モデル