山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の サーボモーター
SANYO ACサーボ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
15
注文コード
33633408
品番
R1AA1815KBCR00
参考基準価格(税別)
¥511,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
15
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流