画像準備中

SANYO ACサーボ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.08 注文コード33639927 品番R2EA04008FCR03
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は出力120種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.08 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)100 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする