SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 注文コード33645283 品番SH2281-5671
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は取付方式・シャフトなど53種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.11 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする