山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
注文コード
33645317
品番
SH2285-5171
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・シャフト
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
サイズ(mm)
□28
モータ長(mm)
51.5