SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 注文コード33645457 品番SH2861-5111
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は取付方式・シャフトなど53種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.75 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 サイズ(mm)□86 モータ長(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする