山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33646105
品番
SM2862-5166
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.05
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
サイズ(mm)
□86