山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33646218
品番
SM2863-5121
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
サイズ(mm)
□86