※□56

SP2862-5060 SANYO ステッピング 山洋電気 33647103 SP2862-5060 SANYO ステッピング 山洋電気 33647103

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33647103 品番SP2862-5060
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.1 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)3.2 許容スラスト荷重(N)60 許容ラジアル荷重(N)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする