MM-USB3064 USBメモリ 3.0 モノタロウ 33649106 MM-USB3064 USBメモリ 3.0 モノタロウ 33649106 MM-USB3064 USBメモリ 3.0 モノタロウ 33649106 MM-USB3064 USBメモリ 3.0 モノタロウ 33649106

USBメモリ 3.0

(121件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33649106 品番 MM-USB3064
お一人様 30点まで
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式

インターフェイスUSB3.0/2.0 メモリー容量64GB データ転送速度読出し25 MB/S以上、書出し15 MB/S以上(すべての環境において保証するものではありません) 質量(g)10 電源USBバスパワー 対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタUSB タイプA オス
注意
※スライドを押しながら機器に挿入すると、挿入が楽にできます。
※本製品は個体識別できるシリアル番号付き商品ではありません。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:485712

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
経理のバックアップに

経理で使うノートパソコンのデータバックアップに利用しています。
色によって使うところを使い分けられ便利です。
一昔前を思うと安くなったもんだなと思います。
もちろん性能は文句なしです。

2026-01-29
用途:
デ−タ保存
不動産業

確定申告データをはじめとして、もろもろのデータバックアップに利用しています。
コスパ、機能とも良好です。

2025-12-12
用途:
PCのデータ保存及び移動手段として
株式会社環境イーエムエス 様 (建設業・工事業)

取扱が簡単で動作も順調です、今回同じ物を購入しようとしたのですが欠品中のため他メーカーの物を購入しました。入荷が確認出来ればまた購入したいと思います。

2026-02-06
用途:
ビデオテープをデーター化して保存
電気・ガス・熱供給・水道業

3.0で2.0よりスピードが速いと思い購入。普通に使えます。値段的には安い方だと思います。2個とも同色でデータの保存内容が違うのが一目で分かるように色が選べると良いと思いました。

対象商品:
33649079
2025-12-02
用途:
相手様にデータをお渡ししました
コア設計室 様 (その他業種)

使いやすいと思います。大きさも色も書類に埋もれないのが良いです。気軽に差し上げられます

2025-07-28
用途:
事務作業

3.0でクーポン使用でお得なので何回か利用してます。保存はしっかりできていますが何度か抜き差ししているとスライドレバーが緩くなり差し込むときに引っ込みやすくなり抑えながら入れてます、これが改善されればいいUSBですね。

2025-10-07
用途:
事務作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

とにかく安い。
3.0で64GBでこの値段は満足のいくものです。

対象商品:
33649106
2025-07-31
用途:
仕事で画像データを入稿するのに使います
卸売・小売業

大変使いやすくて満足しています
プッシュ式の感触も大変良いです
容量別に色分けしてあるのもわかりやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
128GBより大きい容量のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-08-08
質問:
使用出来ない(対応していない)PCはあるでしょうか。
回答:
下記OSに該当していないものについては、対応しておりません。

Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP
Mac OS:9.0以降
Linux Kernel:2.4.2以降
2人が参考にしています
2023-08-08
質問:
PCに差し込んだ際、ランプが点滅します。
これは何を意味しているのでしょうか。
回答:
USBに電源が入り、PCがUSBを認識している為、ランプが点滅します。
2人が参考にしています
2023-08-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする