K-4 ネオシッパー スマイル[家具] 33653988

ネオシッパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個容量(L)75TKG品番9-0155-1004注文コード33653988品番K-4
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた遮光、断熱効果で鮮度保持、抜群の強度で折り畳み式

用途蓄冷剤などのコストダウンになります。開口部(mm)500奥行(mm)350高さ(mm)450容量(L)75TKG品番9-0155-1004TKG品番(2017)6-0153-0904

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33654033
2021-08-26
用途: 冷凍車以外での、冷凍食品の配達等
有限会社ケイフーズ

商品の素材は満足しています。もう少し大きなサイズがほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする