曜日別特売
HSR35-3000L(GK) RAIL LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK 33654155

HSR35-3000L(GK) RAIL LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK 33654155
HSR35-3000L(GK) RAIL LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK 33654155

LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本レール幅(mm)35(±0.09)注文コード33654155品番HSR35-3000L(GK) RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ピッチF(mm)80寸法G(mm)20寸法d1×d2×h(mm)9×14×12レール長さ(mm)3000レール幅(mm)35(±0.09)レール高さ(mm)29適合HSR35種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする