LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33654164 品番 SHS15-3000L(GK) RAIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
レール幅(mm)15(±0.10) 種類レール単品 レール長さ(mm)3000 レール高さ(mm)13 適合SHS15 寸法G(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3 ピッチF(mm)60
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする