THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレールSR 短納期対応品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33654234
品番
SR20-3000L(GK) RAIL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ピッチF(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法d1×d2×h(mm)
6×9.5×8.5
レール長さ(mm)
3000
レール幅(mm)
20(±0.17)
レール高さ(mm)
15.5
適合
SR20
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません