4面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655135 4面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655135 4面 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 33655135

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着

(356件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 面付4面 ラベル形状四角 注文コード33655135 品番4面
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は面付・ラベル形状など14種類から選べます 他の種類を見る

強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。

面付4面 坪量(g/m2)139 ラベルサイズ(mm)105×148.5 片数400片 ラベル厚(mm)0.16 白色度(%)95 余白余白なし 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 取扱説明書:(1.8MB)
注意
※低速プリンタ用のラベルです。
※一度ラベルをはがした用紙及び一度印刷をした用紙については、再度印刷はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33655135 4面 23981705 PL040 プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1冊(100シート) 1,590 税込1,749 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 356
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
ガラス瓶にラベル張り付け

ガラス瓶にラベル張り付けに使用。カットもしやすく、接着後も剥がれることなく、長持ちします。
剥離方法は、熱湯に潜らせることで、スムーズに剥がす事が出来ました。

2025-11-10
用途:
段ボールに貼るラベル
製造業

カラープリンターで印刷して使用紙ておりますが、印刷の滲み等も
無く貼付け面も強粘着なのでしっかりと貼り付きます。

対象商品:
09542513
2025-12-06
用途:
発送商品の宛先プリント
株式会社ひらの洋服店 様 (卸売・小売業)

強粘着度が高い。
ハガキサイズで10面が欲しかった。

2025-10-23
用途:
宛名シール

請求書他送付用の宛名シールとして使用しています。
プリンターで印刷できます

2025-07-25
用途:
農産物の小分け販売用のラベルとして使用
NPO法人しろい環境塾 様 (その他業種)

袋の大きさにより、ラベルのサイズを調整して印刷、カットしているが
はがしやすく、貼りやすい。
インクジェットプリンターとの相性も良い

2025-02-20
用途:
梱包品のラベルとして
製造業

シールの厚みが程よく、接着力も強く、満足いく品質なので、ずっと使っています。
剥離紙がシール本体より、わずかに大きい点がとても使いやすいです。
少しずつ単価が上がってきているのは少し残念ですが、今後もリピート確定品です。

2025-03-31
用途:
商品ラベルとして

オリジナル商品のラベルとして貼り付けるのに使っています。剥がしやすくてきれいに貼れます。

2025-03-17
用途:
商品のラベル
煎谷本舗 様 (卸売・小売業)

非常に安価で使いやすいラベルです。粘着は少し弱いですが、コスパ最高です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は印字後の状態のものにマジックペンなどで記入は出来るのでしょうか。
回答:
トナー印字後のマジックペンでの書き込みは可能です。
ご注意点としてはトナー上に筆記する場合、水性ペン等では書き込みが出来ない場合がございます。
1人が参考にしています
2023-08-17
質問:
サンプルはありますか。
回答:
サンプルのご用意はございません。
1人が参考にしています
2023-08-17
質問:
スリット入りですか。
回答:
スリット加工しております。
3人が参考にしています
2023-08-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする