色(本体)マーベルブラック
付属品D-SUBミニ15ピンケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、電源コード、オーディオケーブル、ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバーディスク、セーフティ&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)6.6(スピーカー、スタンド含む)
消費電力(W)標準:20、パワーマネージネントモード:2
接続方式HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピン
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×391×219
角度調整範囲上下方向-5〜90°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.294mm
表示色約1677万色
解像度SXGA(1280×1024)
保証期間3年
走査周波数(水平)31.47〜60.02kHz
走査周波数(垂直)56〜75Hz
防塵・防滴IP54(フロントベゼル正面部分)
応答速度5ms(黒→白→黒)
視野角(左右:上下)左右85°、上下80°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー1W×2
入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
モニターサイズ19型
VESA対応対応
輝度(cd/m2)タッチパネル装着時:200、タッチパネル未装着時:250