付属品DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース(固定ネジ付)、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)7(スピーカー、スタンド含む)
消費電力(W)標準:36、パワーマネージネントモード:0.5
接続方式HDMI/D-SUB/DVI-D
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)737.5×523.5×240
角度調整範囲上方向21°、下方向3°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.363mm
表示色約1677万色
ディスプレイTFT
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
走査周波数(水平)アナログ:30〜80kHz、デジタル:30〜80kHz
走査周波数(垂直)アナログ:56〜75Hz、デジタル:56〜75Hz
応答速度5ms
視野角(左右:上下)89°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W×2
色(本体)マーベルブラック
入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式AH-IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250