PE-TR 水切りネット PE 三角コーナー用 モノタロウ 33656106 PE-TR 水切りネット PE 三角コーナー用 モノタロウ 33656106 PE-TR 水切りネット PE 三角コーナー用 モノタロウ 33656106 PE-TR 水切りネット PE 三角コーナー用 モノタロウ 33656106

水切りネット PE 三角コーナー用

(18件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(35枚) 注文コード33656106 品番PE-TR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。

タイプ三角コーナー用 用途三角コーナーの水切りに。 材質PE ブルー 質量(g)120 寸法(横×縦)(mm)285×255
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※火気のそばや高温になる場所には置かないでください。
※油分の強いものや高熱のものは流さないでください。
※カレーやシチューなどを一度に流さないでください。
※突起物のあるものを入れないでください。
※本製品で廃油処理をしないでください。
※直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33656106 PE-TR 89868633 PR61 水切りネット ジャパックス 水切りネット ジャパックス 1個(35枚) 209 税込230 ナショナルブランドの相当品です
33656106 PE-TR 88830935 KT61 水切りネット ジャパックス 水切りネット ジャパックス 1個(35枚) 429 税込472 ナショナルブランドの相当品です
33656106 PE-TR 79818106 三角コーナー用 水切りネット HEIKO 水切りネット HEIKO 1パック(35枚) 219 税込241 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33656106
2024-05-09
用途:
家庭用

安価で助かります。良く伸びるので、もう少しサイズが小さくてもよいのではと思います。

対象商品:
33656106
2023-12-29
用途:
生ごみの水切に

特に問題なく使用出来ています。リピート買いしています。

対象商品:
33656106
2023-05-20
用途:
清掃作業時
サービス業

若干破けやすいですが、サイズ感は良くコスパの良い商品だと思います。

対象商品:
33656106
2023-01-31
用途:
調理時
その他業種

安いものはすぐに破れますが、この商品はしっかりしていて問題無い感じです。

対象商品:
33656106
2022-02-03
用途:
台所の三角コーナー
製造業

いつも使っていた水切りネットが品切れになり、頼もうと思っていた矢先、今日は、「モノタロウ15%引きの日」だったのです。
そこでレビューを見たりして思い切って買ってみました。
価格は、いつも使っている半分で購入できました。ただ三角コーナーには、フィットしなく
横は、広くて深さが浅いので変に網があまります。でも強度は思ったよりいいです。

対象商品:
33656106
2022-04-08
用途:
生ごみの水切り
株式会社田島製作所 様

毎日使用するものなので安価な点は凄く良い。切れにくく伸びやすい為使用しやすいが、保管がかさばる。

対象商品:
33656106
2022-03-03
用途:
台所用
農・林・水産業

使いやすい。安くて助かっています。深さがもう少し欲しい。

対象商品:
33656106
2022-02-26
用途:
キッチン掃除 皿洗い
製造業

価格と枚数で考えるととても良い。安いので3袋ほどまとめて買ったりします。さらに10%オフで買えるので良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする