アラオ
アラオの 草よけ/保護用品
アラオの ゴミネット
ネットプロテクター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33657917
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
色
グリーン
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
用途
住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
網目(mm)
40×80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません