スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33660157 品番 P-STALSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。

シルバー 質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24 セット内容三脚、スマートフォンホルダー 材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種4.0〜6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50〜90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く 地上高さ(mm)約127〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33660157
2024-03-01
用途:
スマホ撮影用
その他業種

スマホ撮影用スタンドとして使用している。
台の上にのせて撮影するの手ごろな大きさで大変便利なので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
33660157
2024-04-19
用途:
集合写真撮影用
その他業種

スマホで集合写真を撮るとき便利でした。
携帯に便利でどこでも撮影できます。

対象商品:
33660148
2021-12-16
用途:
除雪の写真
有限会社寿工業 様 (建設業・工事業)

頼んでから届くまで速くて良かったです。三脚のながさもイメージとだいたい会ってました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする