- 面ファスナー AKテープ ロールパック アラコー 33661015

面ファスナー AKテープ ロールパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
タイプオス
内容量1巻注文コード33661015品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。透明ケース入りの為、視認性が高く、残量を容易に確認できます。箱に入れたまま使える便利な取出し口付。

用途各種工場・オフィス・内装業タイプオス幅(mm)25長さ(m)5
注意
画像はサンプル画像となりお届けの商品とは異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33661067
2022-03-10
用途: 自動車内装部品取付など

面ファスナーのメスだけがたくさん欲しくて探した結果、ここでようやく出会えました。
粘着テープも十分強力で適切に脱脂して付ければ大抵のか所はしっかり着くようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする