- タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX グリーンクロス 33661173 - タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX グリーンクロス 33661173

タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33661173 品番-
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。

耐荷重(kg)約600 荷台寸法(mm)850×850 質量(kg)35(タイヤ付き) 用途各種工場・オフィス・内装業 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き)、フレコンスタンド棒4本(重量計5kg) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール製 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)850 ストッパーフットストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ポリプロピレン 荷台寸法(奥行)(mm)850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納品先ご住所に社名(屋号)の明記願います。また、パレット荷受けが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする