※製品画像
ネクサスエアー
ロックドエアー専用フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
33661295
品番
バブルタイプ 226BM20
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。バブルタイプで梱包物を包んで保護する用途に最適です。
用途
各種製造業出荷部門・通販
材質
LDPE
幅(mm)
400
長さ(m)
450
ミシン目(mm)
174
フィルム寸法(mm)
400
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
150006
バイオマス配合率(%)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません