500X シールドボックスシャット ブラックグリーン JEJアステージ 33661889 500X シールドボックスシャット ブラックグリーン JEJアステージ 33661889 500X シールドボックスシャット ブラックグリーン JEJアステージ 33661889

シールドボックスシャット ブラックグリーン

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33661889 品番 500X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。

ブラック/グリーン 材質本体・フタ・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン 質量(kg)約2.7 耐荷重(kg)約500 フタあり 収納量(最大)約20kg 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345(ハンドル直立時490) RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)360 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)265 有効内寸法・幅(mm)370

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33661889
2022-03-22
用途:
書類保管
教育・研究機関

A4ファイルの保管をしています。パッキン付きなので簡易防水が出来ます。また、施錠用の穴が有り、南京錠をかけています。とても使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
33661889
2021-09-01
用途:
カブのリアボックスに

前回水色の蓋の同じBOXを購入して取り付けましたが、色が少々派手だったので渋い色に替えました。BOXとしては鍵もつけることが可能ですし防水パッキンもついているので良い商品だと思います

対象商品:
33661889
2020-03-14
用途:
キャンプ用品の収納
有限会社江塚鍍金工業所 様

キャンプ用品を収納してそのまま持ち出す予定。
バイクに積みやすそうだし、取っ手がついてるので片手で運びやすいところが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする