600X アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージ 33661898 600X アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージ 33661898

アクティブストッカー ブラックグリーン

(8件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486×286×282 注文コード33661898 品番600X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は容量・有効内寸法・幅など5種類から選べます 他の種類を見る

カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×380×333 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486×286×282 ブラック/グリーン スタッキング 材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂 質量(kg)約2.6 耐荷重(kg)約80 フタあり 収納量(最大)約30kg 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)333 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)380 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)286 有効内寸法・高さ(mm)282 有効内寸法・幅(mm)486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76920559
2023-09-28
用途:
測定機器の搬入搬出運搬時
その他業種

仕事に必要な測定機器を入れておくのに優れた素材のケースが必要でした。外見からも頑丈感があります。ケース内に弊社製のクッション素材をセットしたため、振動に耐える構造と乾燥剤を入れて使用しております。
この商品は良質です。オススメする一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33661898
2022-11-28
用途:
七輪 炭の収納
医療・福祉・介護関連業

七輪を、屋外に置くと割れてしまう、炭も雨に当たらないようにするには、
便利。

対象商品:
33661898
2021-05-27
用途:
工具の収納、車載
建設業・工事業

しっかりしているので、重いものを入れても、安心です。スタック機能がしっかりしているので、積み重ねて車に積んで走行しても荷崩れを起こすことなく、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33661898
2021-04-03
用途:
作業台用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

前回買って2個目です。
電動鋸で板を切る作業台代わりにする為に買いました。
物は入れられるし万能です

対象商品:
33661898
2021-03-23
用途:
軽トラの部品庫
自動車・二輪車・自転車関連業

600は長さが足らない蓋の閉め方は楽にできるので良いと思う。

対象商品:
54784486
2020-12-18
用途:
ストッカー
建設業・工事業

長期在庫の部品のストッカーに使ってます。
また、踏み台としての高さや安定感がちょうどよいです

2人が参考にしています
対象商品:
33661898
2020-12-04
用途:
ストッカーor 踏み台
建設業・工事業

箱部分が、「透明!!」ならより便利ですね。
コンテナボックスにない「強度」があり、踏み台機能が便利です。
当然、軽めの収納にしないと重すぎてせっかくの機能が使えなくなります。

対象商品:
33661898
2019-08-14
用途:
トランポの荷物入れ&踏み台
RIGID 様

容量もたくさんあり、トランポにバイクを載せる時の踏み台でも、安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする