包装用 クラフトテープ No.200

(46件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 33663088 品番 No.200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤合成ゴム系 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39235436
2023-12-29
用途:
梱包作業
卸売・小売業

通常のクラフトテープでは粘着力が弱くて困っていましたが、このテープは粘着力が強力なので助かっています。

対象商品:
05843643
2023-06-13
用途:
納品時の部品の梱包

粘着力が丁度いいので とても使い勝手もいいです 長い間使っています

対象商品:
39235436
2021-12-03
用途:
製造ラインのテープつなぎに使用しています
大島紙管株式会社 様

気温が下がった来た11月でも接着力が低下することなく十分な効果が出ております
これからの季節の必需品です 他のテープに比べて使用していますが 冬場欠かせないテープです

1人が参考にしています
対象商品:
05810402
2021-05-03
用途:
梱包
本田4輪開発センター 様

普通に使えます 定期的に購入 リーズナブルです
また買います

対象商品:
05810393
2020-03-02
用途:
梱包作業
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカー品なので仕方がないかもしれないが、匂いがきつい。
そのうち無くなると思うが、独特の匂いが気になる・・・

テープとしては幅狭なので使いやすい

対象商品:
05810393
2020-04-17
用途:
梱包に
建設業・工事業

幅がやや細めですが、きちんと粘着があり、作業には充分です。

対象商品:
05810393
2019-02-07
用途:
商品の販売時
伊藤商店 様 (卸売・小売業)

少し幅が、狭いのではないかと思いましたが、封筒にも宅配袋にもしっかりと貼る事が出来、見た目もスッキリして良かったです。普通サイズより、意外と使い勝手がいいです。また利用させて頂きます。

対象商品:
39235436
2019-05-08
用途:
梱包時

値段も安いく、粘着も申し分なく使い勝手も良い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする