イシダ
イニシャル箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
柄
S
Y
T
S
R
N
H
A
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33664034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
一本販売です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質
天然木、アクリルウレタン塗装
食器の種類
和食器
長さ(cm)
約23
柄
S