ポリパーカー PP-01

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード33667367 品番PP-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

頭から被るヤッケタイプ。フード調節紐付。ポケット付。はっ水

ブラック サイズM 材質ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい) 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)72〜82 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33667367 PP-01 50129977 H0011AB-0M PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム 1枚 429
欠品中
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33667507
2021-04-05
用途:
作業用
城西カンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品だったので購入してみたのですが、値段相応の品質だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする