弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの トップス レインウェア
ポリパーカー PP-01
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
33667385
品番
PP-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
頭から被るヤッケタイプ。フード調節紐付。ポケット付。はっ水
色
ブラック
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)
適応身長(cm)
165〜175
適応胴囲(cm)
84〜94
適応胸囲(cm)
96〜104
注意
※洗う場合、中性洗剤を使用し陰干しをして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33667385
PP-01
50129995
H0011AB-2LL
PP-11 ポリパーカー
弘進ゴム
1枚
¥
429
税込
¥
472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)